Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51091
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51091
EAN/GTIN 4017976510910
Nummer fabrikant 51091
L-nummer L90080 795

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen van massief rubber, naaf met kogellager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Totale breedte (mm): 420
Totale diepte (mm): 483
Totale hoogte (mm): 1240
Flessen aantal (stuk): 1
Flessen diameter (mm): 140
Inhoud (liter): 10
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen