Werkplatform stijf R13 3 treden

Artikelnummer: 51032
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51032
EAN/GTIN 4031405510326
Nummer fabrikant 051032
L-nummer L90110 90

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • Treden van 220 mm diep, gemaakt van geperforeerd aluminiumvel met gecertificeerde slipweerstand R 13
  • Bovenste loopvlak: 550 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Breedte basisoppervlak: 750 mm
  • Lengte basisoppervlak: 880 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Spoorbreedte boven: 550 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 600 mm
  • Antislipklasse: R13
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium geperforeerde plaat
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.