{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Klimhoogte | 6.440 mm | |
Breedte buitenkant | 520 mm | |
Liggerhoogte | 60 mm | |
Wandafstand | 200 mm | |
Materiaal | aluminium | |
Ladderdelen | enkelvoudig | |
met rugbescherming | ja | |
Producttype | Ladder |
Artikelnummer |
510110
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4031405934566
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
510110
Kopiëren |
|
L-nummer |
L90110 1332
Kopiëren |
|
Fabrikant | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |