Gasflessenwagen

Artikelnummer: 51005
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Wagen voor stalen cilinder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51005
    EAN/GTIN 4017976010465
    Nummer fabrikant 51005
    L-nummer L90080 267

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 50
    Totale breedte (mm): 505
    Totale diepte (mm): 395
    Totale hoogte (mm): 1000
    Flessen aantal (stuk): 2
    Flessen diameter (mm): 140
    Inhoud (liter): 10
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40