RM-BN6-13.501-H7LB IC908 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5100032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5100032
    EAN/GTIN 7291075187403
    Nummer fabrikant 5100032
    L-nummer L24220 16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 13,501 mm, snijkantlengte (L) 9,5 mm, aantal groeven (NOF) 6

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 13.501 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 9,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 6
    • Wervelhoek (FHA) 20 graden
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen