RM-BN7-19.000-H7SA IC908 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5100028
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100028
EAN/GTIN 7291075186932
Nummer fabrikant 5100028
L-nummer L24220 177

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimerwisselkop, snijkantdiameter (DC) 19 mm, snijkantlengte (L) 10,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Richting (HAND) recht
  • Lengte mes (L) 10,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 0,5 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen