RM-BN6-15.000-H7LB IC08 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5100026
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100026
EAN/GTIN 7291075187373
Nummer fabrikant 5100026
L-nummer L24220 14

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare kop, diameter snijkant (DC) 15 mm, lengte snijkant (L) 9,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen