Klassieke VDE-schroevendraaier voor sleufschroeven

Artikelnummer: 5100.0 80 CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 5100.0 80 CN
EAN/GTIN 7610733240425
Nummer fabrikant PB 5100.0-80 CN
L-nummer L60060 2184

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaiers, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor gleufkopschroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • grootte 8 zie artikelgroep PB 5100 SL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen