Precisieschroefmaat, hijsinrichting links, 50-75 mm

Artikelnummer: 510-123
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 510-123
EAN/GTIN 4946368386232
Nummer fabrikant 510-123
L-nummer L40010 4774

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met meetklok waarmee u snel en zeer nauwkeurig kunt meten. Het meetapparaat biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige bediening met één hand, beschermingsklasse IP54 en een grote wijzerplaat voor gemakkelijk aflezen. Met nulinstelling en tolerantiemarkeringen voor goede/afkeurmetingen, 8 mm spindeldiameter voor eenvoudige positionering en zeer nauwkeurige metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Schaalverdeling: 0,001 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel