Kunststof houder, leeg voor 12 sleutels nr. 6

Artikelnummer: 5074070
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5074070
EAN/GTIN 4010886507407
Nummer fabrikant 5074070
L-nummer L60160 455

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Ontwerp: Plastic houder leeg voor 12 sleutels Nr. 6
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen