Kunststof houder tbv H 6 12

Artikelnummer: 5070160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Halster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5070160
    EAN/GTIN 4010886507018
    Nummer fabrikant 5070160
    L-nummer L60160 3998

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm, Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante perforatie 10 x 38 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 113 mm
    • Totale hoogte [mm]: 56 mm
    • Totale lengte [mm]: 337 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen