Kunststof houder tbv H 6 8

Artikelnummer: 5070080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5070080
EAN/GTIN 4010886507001
Nummer fabrikant 5070080
L-nummer L60160 636

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm, Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante perforatie 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 78 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 252 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen