Momentsleutel Service MANOSKOP® met opname voor inzetgereedschap. e Nr. 730NA / 10 180-900 in lb gereedschapsmaat 9x12 mm

Artikelnummer: 50581010
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50581010
EAN/GTIN 4018754139576
Nummer fabrikant 50581010
L-nummer L60010 3826

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Snelle, nauwkeurige aanpassing met QuickSelect snelle aanpassing
  • Dubbel stopsignaal
  • Zeer gemakkelijk af te lezen dubbele schaal met kleuronderscheid ten opzichte van ft·lb/in·lb
  • Als de belasting na uitschakeling of lasten tegen de bedrijfsrichting in blijft, bijv. wanneer bouten vastzitten, heeft dit geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus tegen beschadiging is beschermd
  • 2-componenthandgreep met gebruiksvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • Snelle beveiligingsvergrendeling
  • Draai de insteekgereedschappen naar links vast door ze om te draaien
Weergaveafwijking ± 3% (Gr.A/2: 4%)

Kenmerk:

  • Fijne schaalverdeling: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Lengte [mm): 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Meetbereik ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 180-900 in·lb
  • Schaalverdeling [E1]: 100 in·lb
  • Schaalverdeling [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 988 g
  • Breedte mm (b): 28 mm