{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2299-1 | |
Kalibertype | Afkeurkaliber | |
Kwaliteit | 6 | |
Tolerantieveld | g | |
Tolerantieklasse | 6 g | |
Draadsoort | M | |
Schroefdraad | M55 | |
Draadspoed | 2 mm | |
Producttype | Draad-afkeur-ringkaliber |
Artikelnummer | 505504 | |
EAN/GTIN | 4046122210343 | |
Nummer fabrikant | 505504 | |
L-nummer | L40130 4644 |