Schuifmaat, AD hardmetalen meetvlakken, 0-150, 0,02 mm, 2 mm / omw, metrisch

Artikelnummer: 505-734
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
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 505-734
EAN/GTIN 4946368688220
Nummer fabrikant 505-734
L-nummer L40010 12500

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: Soepele bewegingen en hoge impactbescherming Goed leesbare gele wijzerplaat met grote cijfers

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0 - 150 mm
Schaalverdeling: 0,02 mm 2 mm/omw.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Opmerkingen: Meetvlakken van wolfraamcarbide voor externe metingen
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen