Handvattang voor booglassen , zwanenhals model , spanwijdte 100 mm

Artikelnummer: 504A.100
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 504A.100
EAN/GTIN 3148511811016
Nummer fabrikant 504A.100
L-nummer L60130 2795

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klauwen van lichtmetaal ter bescherming tegen poreusheid
  • Middenbek van staal
  • Vast profielen, U-ijzers, hoekijzers met sterke druk
  • Verstelbare spanwijdte d.m.v. schroef
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655