Verrijdbaar werkplatform, tredebreedte 1000 mm, stalen rooster 3 treden

Artikelnummer: 50439
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wielen ja
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50439
EAN/GTIN 4031405504394
Nummer fabrikant 050439
L-nummer L90110 1100

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • Platformdiepte: 460 mm
  • treden van 240 mm diep
  • Uitbreidbaar in een raster van 200 mm
  • Twee schuifhandgrepen zijn standaard
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Kunststof antislipschoenen
  • Kanteling: 45°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 200 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Overhead: 1050 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 200 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 590 mm
  • Antislipklasse: R12
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Stalen rooster
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Stapbreedte: 1000 mm