Verrijdbaar werkplatform, tredebreedte 800 mm, stalen rooster 2 treden

Artikelnummer: 50434
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Wielen ja
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50434
EAN/GTIN 4031405504349
Nummer fabrikant 050434
L-nummer L90110 968

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • Platformdiepte: 460 mm
  • treden van 240 mm diep
  • Uitbreidbaar in een raster van 200 mm
  • Twee schuifhandgrepen zijn standaard
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Kunststof antislipschoenen
  • Kanteling: 45°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 200 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Overhead: 850 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 200 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 390 mm
  • Antislipklasse: R12
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Stalen rooster
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Stapbreedte: 800 mm