Modulaire basismodule hoogwerker

Artikelnummer: 50410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50410
EAN/GTIN 4031405504103
Nummer fabrikant 050410
L-nummer L90110 502
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gelaste en torsievrije aluminium constructie
  • treden van 250 mm diep gemaakt van aluminium warpfolie voor een veilige standaard
  • Kunststof antislipschoenen
  • Optionele uitbreiding van de basismodule door add-on modules voor een groter oppervlak of meer stappen
  • Optionele vaste zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats of vloermontagebeugels voor stationair gebruik
  • Met een klimmodule kan deze ook worden gebruikt als bordes met toegang aan beide zijden
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Breedte basisoppervlak: 650 mm
  • Lengte basisoppervlak: 590 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Moduletype: Basismodule
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 400 mm
  • Antislipklasse: R10
  • Afdekking trede/platform: Aluminium warpplaat
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 250 mm
  • Stapbreedte: 555 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen