Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en 3 diepliggende etages van CS (chroom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 230, 540, 850
laadvlak lengte (mm): 630
laadvlak breedte (mm): 400
Totale lengte (mm): 700
Totale breedte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 950
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3