Afkeur-Draadringkaliber M 23x0,75 - 6g LH

Artikelnummer: 503101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6g
Draadsoort M
Schroefdraad M23
Draadspoed 0,75 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 503101
EAN/GTIN 4046122251803
Nummer fabrikant 503101

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 23x0.75 tolerantie 6g LH Afkeur-Draadringkaliber, afmetingen volgens DIN 2299-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen