Bevestigingsset clip-step voor platformtrap 4 treden

Artikelnummer: 50291
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 50291
    EAN/GTIN 4031405502918
    Nummer fabrikant 050291
    L-nummer L90110 62

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voldoe aan de hogere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en zorg voor optimale slipweerstand, veilig pedalen en comfortabel staan op onze trapladders
    • De treeplank van golfkartonnen kunststof wordt over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past precies. Hij kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
    • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
    • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 12,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

    Kenmerk:

    • Aantal voetsteunen in de set: 3
    • Breedte: 85 mm
    • Hoogte: 23 mm
    • Lengte: 523 mm
    • Materiaal: Kunststof
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Antislip: Opstaptrede
    • Set voor ladders met aantal treden: 4
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm