Wrijvingsmeter no.73 NM / 15 2-15 N · m gereedschapsopname 1/2 ″

Artikelnummer: 50240015
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50240015
EAN/GTIN 4018754163830
Nummer fabrikant 50240015
L-nummer L60010 4469

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weergevend
  • Vast vierkant voor rechtse metingen
  • Meetklok van de achterste wijzer
  • Geen „pointer flutter” tijdens het meetproces
  • Lichtgewicht ontwerp door het gebruik van aluminium
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 298,5 mm
  • LF: 250 mm
  • MA N-m: 2 N·m
  • Meetbereik N-m: 2-15 N·m
  • Nominale waarde N-m: 15 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 0,5 N·m
  • Gewicht: 676 g
  • Breedte mm (b): 72 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen