Leuning insteekbaar links Platformtrap 7-8 treden

Artikelnummer: 50226
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50226
EAN/GTIN 4031405502260
Nummer fabrikant 050226
L-nummer L90110 967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor enkelzijdige en dubbelzijdige platformtrappen
  • Eenvoudige installatie via een gereedschapsvrij plug-in systeem
  • Insteekbare versie alleen in combinatie met reling

Kenmerk:

  • Breedte: 550 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1981 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen