Leuning voor platformtrap van beide zijden toegankelijk 3 treden

Artikelnummer: 50214
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50214
EAN/GTIN 4031405502147
Nummer fabrikant 050214
L-nummer L90110 619

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor podiumtrappen kan aan beide zijden worden gelopen
  • Voor zelfmontage links of rechts van de beklimming

Kenmerk:

  • Breedte: 649 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1040 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap