Momentsleutel MANOSKOP® Nr. 721 Quick 40-200 N-m uitwendig vierkant 1/2″.

Artikelnummer: 50204020
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50204020
EAN/GTIN 4018754268931
Nummer fabrikant 50204020
L-nummer L60010 5959

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Bliksemcorrectie door eenvoudig te bedienen klemhendel in de handgreep
  • Ergonomisch ontworpen, antislipverstelelement met duimuitsparing
  • Geoptimaliseerde baalgrip voor vermoeiingsvrij werk
  • Dubbel stopsignaal
  • Dubbele schaal N·m/ft·lb
  • Als de belasting na uitschakeling of lasten tegen de bedrijfsrichting in blijft, bijv. wanneer bouten vastzitten, heeft dit geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus tegen beschadiging is beschermd.
  • Bescherming van alle gevoelige onderdelen door de robuuste stalen buisvormige behuizing
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage.
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Hoogte mm (h): 45 mm
  • Hoogte mm (h1): 23 mm
  • Hoogte mm (h2): 18 mm
  • Lengte [mm): 483 mm
  • LF: 418 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Meetbereik ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Meetbereik N-m: 40-200 N·m
  • Nominale waarde N-m: 200 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 5 N·m
  • Schaalverdeling [E2]: 5 ft·lb
  • Gewicht: 1349 g
  • Breedte mm (b): 45 mm