{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2285-1 | |
Kalibertype | Goedkeurkaliber | |
Kwaliteit | 6 | |
Tolerantieveld | h | |
Tolerantieklasse | 6h | |
Draadsoort | M | |
Schroefdraad | M35 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Producttype | Draad-goedkeur-ringkaliber |
Artikelnummer | 502001 | |
EAN/GTIN | 4046122229581 | |
Nummer fabrikant | 502001 | |
L-nummer | L40130 4003 |