Lengte hangbrug 2,4 m

Artikelnummer: 50189
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Werkplatform

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50189
    EAN/GTIN 4031405501898
    Nummer fabrikant 050189

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktische uitbreiding naar inklapbare stappen 50183 – 50186 (twee inklapbare stappen vereist)
    • Eenvoudig en snel te bevestigen op elke hoogte van de trede (ook op de bovenste standaard)
    • Veilig en comfortabel werken op een ruim vloeroppervlak
    • Antislipoppervlak door de zeefdrukplaat
    • Maximale belasting: 300 kg / 2 personen
    • Haken worden losjes geleverd (incl. Montagemateriaal)

    Kenmerk:

    • Breedte basisoppervlak: 490 mm
    • Lengte basisoppervlak: 2620 mm
    • Materiaal: Aluminium, hout
    • Max. Belastbaarheid: 300 kg
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Platformbreedte: 480 mm
    • Platformlengte: 2400 mm
    • Antislipklasse: R11
    • Afdekking trede/platform: Houten opdruk

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen