Handglaasje Elastisch gebonden TYFIX 40x20x80 mm CMITTEL

Artikelnummer: 501861
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501861
EAN/GTIN 9003175018611
Nummer fabrikant 501861
L-nummer L50140 323

Omschrijving

Omschrijving:

Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.

Kenmerk:

  • Form: 90TY 01002A TYFIX
  • Specificatie : CMITTEL
  • Afmeting (B x C x L): 40 x 20 x 80 mm
  • diameter: 40 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 80 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Vs /max: 20 m/s

Voordeel:

  • Goed assortiment
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor het ontbramen, roesten, polijsten en verwijderen van vuil en lak
  • Voor het schoonmaken van huishoudelijke apparaten, potten enz. gemaakt van roestvrij staal en aluminium

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen