Montage opstap met leuning 2 treden

Artikelnummer: 50178
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50178
EAN/GTIN 4031405501782
Nummer fabrikant 050178
L-nummer L90110 316

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium montagevoet
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep met golfkartoning voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 510 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Verhoogde veiligheid dankzij een handrail aan één zijde (hoogte: 600 mm). Deze wordt losjes geleverd en kan eenvoudig worden vastgeschroefd (boor standaard gaten aan de rechterkant)
  • Last max. 300 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Breedte basisoppervlak: 570 mm
  • Lengte basisoppervlak: 550 mm
  • Kolomhoogte: 59 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 300 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 510 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 400 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Uitvoering van stap: treden