Behandelmiddel vloeibaar, 5 l Staal, roestvrij staal, Slijpen en polijsten, Type: UNI

Artikelnummer: 501650 UNI
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Inhoud 5 l
Geschikt voor Staal, edelstaal - slijpen en polijsten
pH-waarde 7,6 %
Dosering 5 % - 7 %
Producttype Behandelingsmiddel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501650 UNI
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406372880
Kopiëren
Nummer fabrikant 501650 UNI
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Hardmetaal (HM)
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compounds (vloeibare behandelingsmiddelen) worden bij het natproces in glijslijpmachines toegevoegd. Deze versterken de slijpprestaties en reinigen werkstukken en slijpdelen.
Met corrosiebescherming voor alle ferrometalen.

Toepassing:

Compound alleen in de gespecificeerde dosering aan het proceswater in de watertank toevoegen. Met glijslijpmachine meegeleverde maatbeker vergemakkelijkt de juiste dosering.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.