Porseleinen slijpdelen Cilinder (schuin), polijsten, Type: 0205CA

Artikelnummer: 501590 0205CA
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Porselein
Fijnheidsgraad Polijsten
Lengte 5 mm
Diameter 2 mm
Vormbeschrijving Cilinder (schuin)
Inhoud 25 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501590 0205CA
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406372859
Kopiëren
Nummer fabrikant 501590 0205CA
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Hardmetaal (HM)
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Porseleinen slijpdelen (zonder slijpkorrel) hebben geen afschurende werking.

Toepassing:

Voor het polijsten en gladmaken van alle materialen. Zorgt voor homogene, glanzende oppervlakken. Ideaal als vervolgstap na het voorbewerken met keramische slijpdelen en kunststof slijpdelen.