Porseleinen slijpdelen Cilinder (schuin) 0715CA

Artikelnummer: 501585 0715CA
Nieuw product.
(10,00 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Porselein
Fijnheidsgraad polijsten
Lengte 15 mm
Diameter 7 mm
Vormbeschrijving Cilinder (schuin)
Inhoud 3 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501585 0715CA
EAN/GTIN 4067263130727
Nummer fabrikant 501585 0715CA

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Porseleinen slijpdelen (zonder slijpkorrel) hebben geen afschurende werking.

Toepassing:

Voor het polijsten en gladmaken van alle materialen. Zorgt voor homogene, glanzende oppervlakken. Ideaal als vervolgstap na het voorbewerken met keramische slijpdelen en kunststof slijpdelen.