Goedkeur-Draadringkaliber M 13x0,75 - 6e

Artikelnummer: 501560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2285-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld e
Tolerantieklasse 6e
Draadsoort M
Schroefdraad M13
Draadspoed 0,75 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501560
EAN/GTIN 4046122222988
Nummer fabrikant 501560
L-nummer L40130 1843

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draadringkaliber / GR M 13x0.75 tolerantie 6e Goedkeur-Draadringkaliber afmetingen volgens DIN 2285-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen