Keramisch slijpdeel Cilinder (schuin), middel, Type: 0510CA

Artikelnummer: 501535 0510CA
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad middel
Lengte 10 mm
Diameter 5 mm
Vormbeschrijving Cilinder (schuin)
Inhoud 25 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501535 0510CA
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406372767
Kopiëren
Nummer fabrikant 501535 0510CA
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Hardmetaal (HM)
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramische slijpdelen (Korund-slijpkorrel in keramiek gebonden) zijn de meest gebruikte glij-slijpdelen en kunnen universeel worden gebruikt. Zeer hoge dichtheid en schurende werking.
Hoogrendementuitvoering voor korte bewerkingstijd. Geringe eigen slijtage, lange standtijd.

Toepassing:

Voor het snel afbramen, afronden van randen en als voorfase van het polijsten van staal, edelstaal en andere staallegeringen. Ook geschikt voor grove bewerking van kunststof en non-ferrometalen, met het gevaar dat de slijpdelen sneller vollopen en de schurende werking minder wordt.
Vorm cilinder (schuin) ideaal voor de oppervlaktebewerking (niveau, oppervlak van vrije vorm).