Keramisch slijpdeel Cilinder (schuin) 0815CA

Artikelnummer: 501530 0815CA
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Lengte 15 mm
Diameter 8 mm
Vormbeschrijving Cilinder (schuin)
Inhoud 25 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501530 0815CA
EAN/GTIN 4062406372736
Nummer fabrikant 501530 0815CA

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Keramische slijpdelen (Korund-slijpkorrel in keramiek gebonden) zijn de meest gebruikte glij-slijpdelen en kunnen universeel worden gebruikt. Zeer hoge dichtheid en schurende werking.
Hoogrendementuitvoering voor korte bewerkingstijd. Geringe eigen slijtage, lange standtijd.

Toepassing:

Voor het snel afbramen, afronden van randen en als voorfase van het polijsten van staal, edelstaal en andere staallegeringen. Ook geschikt voor grove bewerking van kunststof en non-ferrometalen, met het gevaar dat de slijpdelen sneller vollopen en de schurende werking minder wordt.
Vorm cilinder (schuin) ideaal voor de oppervlaktebewerking (niveau, oppervlak van vrije vorm).