Uitvoering:
Glijslijpmachine GMT2 in
compacte uitvoering, voor de geautomatiseerde eindbewerking van
kleine tot gemiddelde batchgroottes.- Motor met groot vermogen en een gedefinieerd toerentalbereik.
- Staaltrog (2 l) met polyurethaan-laag.
- Afneembaar scheidingsstation voor het handmatig scheiden van werkstuk en schuurmedium.
- Moeiteloze scheiding dankzij het ergonomische kantelmechanisme.
- Intuïtieve bediening via bedieningspaneel met timerfunctie.
- Stil en stofvrij werken dankzij transparent deksel.
Toepassing:
Bij voorkeur voor het afbramen van draai- en freesdelen en in 3D-druk-proces vervaardigde werkstukken. Geschikt voor metalen en kunststoffen. De volgende stap polijsten behoort eveneens tot het prestatiespectrum van deze machine. Zuiver droog bewerken wordt aanbevolen (geen compound vereist).
Levering:
1x glijslijpmachine met bedieningspaneel en afneembaar scheidingsstation 1x scheidingszeef met gatenraster 10mm 1x scheidingszees met gatenraster 18mm 1x keramisch slijpdeel (3kg), driehoek, grof (nr.
501505 0606T) 1x keramisch slijpdeel (3kg), driehoek (schuin), grof (nr.
501515 1015TA) 1x keramisch slijpdeel (3kg), cilinder (schuin), grof (nr.
501525 0305CA) 1x porseleinen slijpdeel (3kg), cilinder (schuin), polijsten (nr.
501585 0406CA) 1x opbergbox (nr.
964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (nr.
088001 500) 1x 3M hoogrendementsreinigingsdoek (nr.
089190 BLUE)