Glijslijpmachine (35 liter) met transportwagen, Type: GMT35

Artikelnummer: 501305 GMT35
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Energievoorziening Netvoeding
Lengte machine L1 1.565 mm
Breedte machine B1 710 mm
Diepte machine T1 1.385 mm
Binnenlengte Trog L2 590 mm
Binnenbreedte Trog B2 180 mm
Binnendiepte Trog T2 300 mm
Volume bak 35 l
Volume watertank 45 l
Toerentalbereik 1.500 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 350 kg
Wattage 700 W
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Producttype Glijslijpmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501305 GMT35
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406378851
Kopiëren
Nummer fabrikant 501305 GMT35
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele afbraammachine GMT35 in compacte uitvoering, voor de geautomatiseerde eindbewerking van kleine tot gemiddelde batchgroottes.
  • Motor met groot vermogen.
  • Staaltrog (35 l) met 15 mm polyurethaan-laag.
  • Geïntegreerd scheidingsstation voor het geautomatiseerd scheiden van werkstuk en schuurmedium.
  • Gesloten watercircuit met waterbewerking.
  • Besturing via touchscreen.
  • Individuele bewerkingsstappen programmeerbaar.
  • Geluidsisolerende machinebekleding met geluidsisolerende kap.
  • Wielen aan de onderzijde voor eenvoudig transport.

Toepassing:

Bij voorkeur voor het afbramen van draai- en freesdelen en in 3D-druk-proces vervaardigde werkstukken. Geschikt voor metalen en kunststoffen. De volgende stappen polijsten en reinigen behoren eveneens tot het prestatiespectrum van deze machine.

Levering:

1 x Ontbraammachine met geïntegreerd scheidingsstation, watercircuit en PLC-besturing, 1 x transportwagen (nr. 918558 TNB1), 2 x opbergdoos klein (nr. 964486 EF4220), 1 × opbergdoos groot (nr. 964486 EF4320), 2 x scheidingswand (aluminium, kunststof), 2 x maatbeker, 1 x handschep, 3 x scheidingszeef met verschillende gatenrasters.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk
Als u na het glijslijpen zeer hoge eisen aan het reinigen en drogen van de componenten stelt, dan adviseren we het programma van de ultrasone SONOSWISS-reinigingsapparaten uit onze catalogus Hand- en meetgereedschap.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Glijslijpmachine voor oppervlaktebewerking zoals afbramen of polijsten van metalen en kunststof delen.
  • Alleen GARANT slijpdeeltjes en compound gebruiken.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Compound op correcte wijze afvoeren.

Onjuist gebruik
  • Machine niet overbelasten.
  • Beeldscherm niet blootstellen aan mechanische belastingen.
  • Beeldscherm niet bedienen met spitse voorwerpen.
  • Geen compounds gebruiken die niet verdraagzaam zijn met het werkstukmateriaal.
  • Water-compoundmengsel alleen via watertank toevoeren.
  • Geen externe vloeistoftoevoer gebruiken.
  • Niet vullen met voor circulatietank ongeschikte mengverhouding van water en compound.
  • Geen werkstukken gebruiken die zeer puntig, ontvlambaar of te groot voor het werkreservoir zijn.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen