Roestvrijstalen wagen

Artikelnummer: 5013
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5013
EAN/GTIN 4017976150130
Nummer fabrikant 5013
L-nummer L90080 474

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chroom-nikkel-staal) en 3 diepliggende etages van CS (chroom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 230, 540, 850
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 500
Totale lengte (mm): 1070
Totale breedte (mm): 570
Totale hoogte (mm): 950
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3