Veiligheidsdeur voor platformladder

Artikelnummer: 50126
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 50126
EAN/GTIN 4031405501263
Nummer fabrikant 050126
L-nummer L90240 33

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsdeur/-barrière conform DIN en ISO 14122-3
  • Geschikt voor ladders met vast platform
  • Vereist voor werkplatforms met een hoogte van meer dan 500 mm
  • Verhoogt de veiligheid op het platform en biedt valbescherming op de klim
  • Zelfsluitende, stabiele aluminium constructie

Kenmerk:

  • Lengte: 679 mm
  • Breedte: 79 mm
  • Hoogte: 580 mm
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Materiaal: Aluminium

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen