Platformtrap eenzijdige toegang met veerrollen aluminium geribbeld 3 treden

Artikelnummer: 50103
op aanvraag
Onbekend
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
Wielen ja
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50103
EAN/GTIN 4031405501034
Nummer fabrikant 050103
L-nummer L90110 252

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdige platformtrappen van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep
  • Ruim platform (600 x 800 mm)
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Leuningen zijn optioneel conform DIN en 131-7 op treden van platformladders met een klimhoek van ≥60°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Breedte basisoppervlak: 770 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1240 mm
  • Hoogte: 1720 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 651 mm
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 720 mm
  • Platformlengte: 800 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 25 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 200 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 776 mm