GRAFIX 501 met GRAFISCH MESJE 680, 1 Stuk

Artikelnummer: 501.02
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
Artikelnummer 501.02
EAN/GTIN 4002632803864
Nummer fabrikant 501.02
L-nummer L60170 944

Omschrijving

Omschrijving:

De kunstenaar onder de scalpels.
Komt u uit een industrie waar de details belangrijk zijn? De GRAFIX 501 is perfect voor alle fijne snijwerkzaamheden – en ook voor etsen. Reclamebureaus en technische bureaus maken dan ook graag gebruik van de GRAFIX 501. Dit komt ook omdat de uitzonderlijk grote verscheidenheid aan bladen uw creativiteit zal inspireren.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Robuuste constructie
    handvat en kartelmoer zijn volledig gemaakt van aluminium. Betekent voor u dat u de GRAFIX 501 zeker langer als uw metgezel zult beschouwen.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    en hoe eenvoudig: U draait de kartelmoer open en u kunt het oude blad verwijderen. Het kiezen van het nieuwe blad is moeilijker – omdat de alternatieven divers zijn.
  • Licht en handig
    de GRAFIX 501 ziet er niet alleen uit als een stift, maar past ook goed in de hand. De ribbelpatroon / ribbels op de kartelmoer draagt hieraan bij. Het onbelemmerde zicht op het incisiepunt is ook een voordeel.
  • Een grote verscheidenheid aan bladen
    van 0,50 of 2,50 mm dik, naaldachtig of afgerond, enkelzijdig of dubbelzijdig? Zoals u kunt zien, zijn er nauwelijks grenzen aan de verbeelding als het gaat om bladdiversiteit.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Folie en papiervliezen
    gelamineerd folie
    gelamineerd folietextiel

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Belangrijkste snijmaterialen: Foliën en papieren webben, textiel, gelamineerde film, gelamineerde film, plakband, Vilt, non-woven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 680,50
  • Optioneel blad: 673.50, 674.50, 677.50, 679.50, 34.50, 834.65, 629.50, 8629.65, 605.50, 8605.65, 606.50, 8606,65
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Grafisch blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.