Werkplatform van beide zijden toegankelijk Stalen rooster 2x2 treden

Artikelnummer: 50062
op aanvraag
Onbekend
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
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50062
EAN/GTIN 4031405500624
Nummer fabrikant 050062

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • treden van 200 mm diep zorgen voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 400 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 240 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2500 mm
  • Breedte basisoppervlak: 540 mm
  • Lengte basisoppervlak: 730 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 490 mm
  • Antislipklasse: R12
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Stalen rooster
  • Aantal stappen/sporten: 2x2 stappen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen