Werkplatform, dubbelzijdige toegang, gegolfd aluminium, 2x4 treden

Artikelnummer: 50061
op aanvraag
Onbekend
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
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50061
EAN/GTIN 4031405500617
Nummer fabrikant 050061
L-nummer L90110 679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • treden van 200 mm diep zorgen voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 400 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 240 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Breedte basisoppervlak: 640 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1500 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 410 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 970 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 2x4 treden

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen