Vast werkplatform met leuning 3 treden

Artikelnummer: 50043
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50043
EAN/GTIN 4031405500433
Nummer fabrikant 050043
L-nummer L90110 101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • treden van 220 mm diep gemaakt van aluminium warpfolie voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 550 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Verhoogde veiligheid dankzij een handrail aan één zijde (hoogte: 600 mm). Deze wordt losjes geleverd en kan eenvoudig worden vastgeschroefd (boor standaard gaten aan de rechterkant)
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Breedte basisoppervlak: 740 mm
  • Lengte basisoppervlak: 880 mm
  • Hoogte: 1200 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Spoorbreedte boven: 300 mm
  • Profieldiepte boven: 550 mm
  • Platformhoogte 600 mm
  • Antislipklasse: R10
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium warpplaat
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen