Afkeur-Draadringkaliber M 14x1,25 - 4h

Artikelnummer: 500298
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 4
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 4h
Draadsoort M
Schroefdraad M14
Draadspoed 1,25 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500298
EAN/GTIN 4046122201518
Nummer fabrikant 500298
L-nummer L40130 2468

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 14x1.25 tolerantie 4h draad no-go ringkaliber afmetingen volgens DIN 2299-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen