Vaste ladder met meerdere niveaus en rugbescherming (machines) Aluminium geanodiseerd 18,00m

Artikelnummer: 500261
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Materiaal Aluminium
Ladderdelen mehrzügig
met rugbescherming ja
Producttype Ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500261
EAN/GTIN 4031405943261
Nummer fabrikant 500261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsgebied: Toegang tot machines en apparatuur.
  • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
  • Als valbescherming heeft de rugbescherming de voorkeur boven de klimbescherming (combinatie is niet toegestaan, omdat het redden van personen wordt belemmerd door de rugbescherming).
  • Beroepsgezondheidsonderzoek van de geschiktheid voor hoogte (bv. G 41) hangt de noodzaak af van de risicobeoordeling (bv. totale klimhoogte, type valbescherming) van de respectieve laddersystemen
  • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
  • De doorgangen moeten altijd worden vergrendeld (veiligheidsdeur)
  • Als de toegangssituatie dit vereist, moeten er geschikte beschermingen (bijv. stalen einddeuren) worden aangebracht voor ladders met klimbeveiliging tegen onbevoegd gebruik
  • Voor laterale overstappen moeten de geleideronderdelen hoger worden geleid
  • Bij meerdelige geleiderkabels moet de overlapping van de rugbescherming ten minste 2.000 mm bedragen.
  • Bij niet-beveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder aangebrachte beschermrails of naar de uitgangspositie geleid, vereist
  • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 60–75 mm
  • Accumulatieafmeting: Afstand van het instapniveau tot de eerste sport 100 – 400 mm. De bovenrand van de bovenste trede moet zich op dezelfde hoogte bevinden als het loopvlak van het uitgangspunt
  • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 120 mm
  • De verbinding met de klimbescherming moet tot stand worden gebracht en van een stevig bevestigde steun worden losgekoppeld
  • Een beveiligde standaard is bijvoorbeeld een voetstuk met een reling en veilige toegang

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Type constructie: Meerdere snelheden
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 18000 mm
  • Materiaal: Geëloxeerd aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Bladhoogte: 16800 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Beoogd gebruik: Mechanische uitrusting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen