• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Leuning eenzijdig voor werkplatform mobiel eenzijdig 3 treden

Artikelnummer: 50024
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Leuning

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50024
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405500242
Kopiëren
Nummer fabrikant 050024
Kopiëren
L-nummer L90110 912
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor beweegbaar werkplatform
  • Gemaakt van aluminium ronde buis met Ø 40 mm, met knie en grondplaat
  • De zijreling past optioneel rechts of links
  • Eenvoudige montage

Kenmerk:

  • Breedte: 890 mm
  • Lengte: 1390 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen