Verrijdbaar werkplatform, opstapbreedte 800 mm, aluminium geribbeld 4 treden

Artikelnummer: 50017
op aanvraag
Onbekend
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
Wielen ja
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50017
EAN/GTIN 4031405500174
Nummer fabrikant 050017
L-nummer L90110 481

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • Platformdiepte: 460 mm
  • treden van 240 mm diep
  • Uitbreidbaar in een raster van 200 mm (op aanvraag)
  • Twee schuifhandgrepen zijn standaard
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Kunststof antislipschoenen
  • Kanteling: 45°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 200 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2800 mm
  • Overhead: 1250 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 200 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 800 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Stapbreedte: 800 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen