Eentraps trap met rugbescherming (opbouw) Geanodiseerd aluminium 10,72m

Artikelnummer: 500125
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Materiaal Aluminium
Ladderdelen einzügig
met rugbescherming ja
Producttype Ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500125
EAN/GTIN 4031405934283
Nummer fabrikant 500125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Invoerladders volgens DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 en DIN en ISO 14122-4: Afhankelijk van de keuze van de standaard en de situatie op locatie bij de uitgang, zijn extra componenten nodig, zoals de uitstap, reling en veiligheidsdeur. Deze zijn niet inbegrepen in de complete set en moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
  • Rugbescherming of klimbescherming kan worden gebruikt als valbescherming (combinatie niet toegestaan, omdat de redding van personen wordt belemmerd door de rugbescherming)
  • Beroepsgezondheidsonderzoek van de geschiktheid voor hoogte (bv. G 41) hangt de noodzaak af van de risicobeoordeling (bv. totale klimhoogte, type valbescherming) van de respectieve laddersystemen
  • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
  • De verticale overlapping van opeenvolgende geleidingslijnen moet ten minste 1.680 mm bedragen
  • Bij niet-beveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder aangebrachte beschermrails of naar de uitgangspositie geleid, vereist
  • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 75 mm
  • Accumulatieafmeting: Afstand van het instapniveau tot de eerste sport 100 – 400 mm
  • Bij het verlaten aan de voorkant moet de bovenste trede zich op het niveau van de uitgang bevinden
  • Voor stijgmachines met stijgbescherming moet bij het klimmen door het open gebied vóór de ladder minimaal 800 x 800 mm zijn. Deze afmetingen moeten ook in acht worden genomen voor nieuwe installaties in de bestaande installatie.
  • Deze afmetingen moeten ook in acht worden genomen voor nieuwe installaties in de bestaande installatie
  • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 180 mm
  • De verbinding met de klimbescherming moet tot stand worden gebracht en van een stevig bevestigde steun worden losgekoppeld
  • Voor een veilige hantering van de zijrails moet de vrije ruimte ten opzichte van aangrenzende delen rond de zijrails ten minste 75 mm bedragen (met uitzondering van onderdelen die tot het laddersysteem behoren)

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Type constructie: Eén snelheid
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 10720 mm
  • Materiaal: Geëloxeerd aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Bladhoogte: 9520 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Wandafstand: 200 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen